Motion
MHF2-16D2

SMC
MHF2-16D2

Cilindro, MHF2, agarrador de aire de perfil bajo
Artículo MI #03384508
No. Fabricante MHF2-16D2
Precio488.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHF2-16D2

Cilindro, MHF2, agarrador de aire de perfil bajo
Artículo MI #03384508
No. Fabricante MHF2-16D2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio488.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Cerrado Ancho  
    0 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    64 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    142 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MHF2 es una garra de aire de perfil bajo, diseñada para ahorrar un espacio sustancial. La altura de la garra MHF2 es aproximadamente 1/3 del tamaño de una garra equivalente de la serie MHZ. Los golpes con los dedos están disponibles en corto, largo e intermedio para cada tamaño. Se puede obtener una alta rigidez gracias a la adopción de una guía lineal.
  • Opción de cuerpo
    Portado axial
  • Tipo de dedo
    Perfil bajo de 2 dedos (carrera larga)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    90 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    90 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHF2-16D2 CILINDRO, MHF2, PERFIL BAJO

También puede gustarle