Motion
RB2015S

SMC
RB2015S

Amortiguador
Artículo MI #03384515
No. Fabricante RB2015S
Precio53.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
RB2015S

Amortiguador
Artículo MI #03384515
No. Fabricante RB2015S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    4.60 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.87 lb
  • Longitud total
    88.2 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm
  • Peso
    150 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 5 m/s
  • Opciones incluidas
    Tuerca de tope
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    25 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    58.8 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RB2015S ABSORTOR DE DESCARGAS
  • Tipo de amortiguador: básico o con tapa
  • Tamaño de D.E. de rosca aplicable: M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Opción: tuerca de tope

También puede gustarle