Motion
UCP318-308D1

NTN
UCP318-308D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/2 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03384531
No. Fabricante UCP318-308D1
Precio1,547.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP318-308D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/2 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03384531
No. Fabricante UCP318-308D1
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
Precio1,547.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.3437 pulg., 110.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    430 mm
  • Ancho general
    111 mm
  • Peso
    48.502 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC318-308D1
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P318D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359503654
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC318-308D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359503654

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP318-308D1 BRG