Motion
FX14D1

NTN
FX14D1

FX14D1 Carcasa de brida - Base de cuatro pernos, material de hierro fundido con accesorio de engrase
Artículo MI #03384701
No. Fabricante FX14D1
Precio344.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FX14D1

FX14D1 Carcasa de brida - Base de cuatro pernos, material de hierro fundido con accesorio de engrase
Artículo MI #03384701
No. Fabricante FX14D1
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
Precio344.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    152 mm
  • Diámetro de longitud total
    197 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359064759
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FX
  • UPC_NO
    4547359064759

Descripción general

Descripción del fabricante
FX14D1 4-BOLT SOLO CARCASA DE BRIDA