Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje5.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C15.31 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso34.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- DescripciónMotor de Freno, 0.75 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 RPM, 56C Cuadros, TEFC
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.80 / 1.40 A
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720013304
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de freno
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Parada positiva a prueba de fallos y frenos de retención
- La carga se detiene automáticamente cuando se apaga la alimentación
- Diseños de liberación manual del freno
- Bobinas de freno de doble voltaje
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.