Motion
3840P
Motor neumático multivanos Serie 3800 - 1.35 hp, velocidad libre 440 rpm, 44.0 cfm
Artículo MI #03386027
No. Fabricante 3840P
Precio6,009.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático multivanos Serie 3800 - 1.35 hp, velocidad libre 440 rpm, 44.0 cfm
Artículo MI #03386027
No. Fabricante 3840P
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
Su precio$6,009.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.69 pulg.
  • Ancho general
    3.63 pulg.
  • Par de parada
    53.5 pulg.
  • Par de arranque
    40 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    44.0 cfm
  • Velocidad libre
    440 rpm
  • Potencia máxima
    1.35 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    220 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
3840P ROTADOR
  • No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
  • La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
  • La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
  • El motor neumático en funcionamiento expande el aire, lo que permite que los motores funcionen a temperaturas de hasta 150°F y algunos motores de hasta 300°F con grasa, lubricante y sellos especiales
  • Potencia máxima en tamaño mínimo
  • Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
  • La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
  • Montaje frontal con seis orificios estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron