Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 estándar
- Altura total36.5 mm
- Longitud total59.8 mm
- Ancho general15.2 mm
- Tamaño del tubo8 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad en línea con accesorios de un solo toque
- Diseñado para funcionamiento a baja velocidad
- Todas las piezas de latón están niquelados sin electro
- Acepta tubos de tamaño métrico o en pulgadas
- Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinados por el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina