Motion
SDG10S25F

Sioux Tools
SDG10S25F

Amoladora recta - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 25000 rpm
Artículo MI #03387371
No. Fabricante SDG10S25F
Precio392.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SDG10S25F

Amoladora recta - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 25000 rpm
Artículo MI #03387371
No. Fabricante SDG10S25F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio392.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.70 lb
  • Tamaño de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    30.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    30 cfm
  • Descripción
    Afilador de troquel recto de 1.0 CV a 25000 RPM y pinza de 1/4" y escape delantero
  • Velocidad libre
    25,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Incluye
    Protector de pinza (serie 1DS )
  • Velocidad máxima
    25000 rpm
  • Tipos de productos
    Amoladora de troqueles recta
  • Tipo de rueda
    Pinza

Descripción general

Descripción del fabricante
SDG10S25F AFILADOR DE PULIDO
  • Palanca de bloqueo y giro del acelerador
  • Escape delantero o trasero
  • Control de velocidad integrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo