Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg., 10 mm
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total7.6 pulg.
- Peso de la herramienta2.6 lb
Detalles
- Consumo de aire30 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Caballos de fuerza1.0 CV
- Velocidad máxima2500 rpm
- Clasificación de potencia1 CV
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
- Inicio del disparador
- Mandril de tres mordazas y llave
- Agarre cómodo