Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio20 mm
- Altura total93.5 mm
- Longitud total156 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 BSPT
- Peso0.9 kg
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7.4 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tipo de solenoide piloto externo
- Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
- Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
- Material de sellado: NBR, FKM, EPR