Motion
AFF37B-N14D-T

SMC CORP OF AMERICA
AFF37B-N14D-T

FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
Artículo MI #03387985
No. Fabricante AFF37B-N14D-T
Precio491.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AFF37B-N14D-T

FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL
Artículo MI #03387985
No. Fabricante AFF37B-N14D-T
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
Precio491.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    37B
  • Altura total
    405 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    4.2 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    3 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    212 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AFF
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE LÍNEA PRINCIPAL AFF37B-N14D-T
  • Filtro de partículas de 3 Î1⁄4 m (99% de eficiencia)
  • Conexión modular posible con AFF2C a 22C
  • Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2