Motion
LS-21640

Lubri-Loy
LS-21640

Grasa multiusos: de uso general, composición de aceite sintético, grado 2 NLGI, tamaño 5 gal, grado alimentario, resistente al agua, de -80 a +400 °F
Artículo MI #03388705
No. Fabricante LS-21640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubri-Loy
LS-21640

Grasa multiusos: de uso general, composición de aceite sintético, grado 2 NLGI, tamaño 5 gal, grado alimentario, resistente al agua, de -80 a +400 °F
Artículo MI #03388705
No. Fabricante LS-21640
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Aceite sintético
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -80 °F
  • Serie
    LS
  • Rango de temperatura
    -80 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
LS-21640 LUBRI-SYN N.o 21 NLGI #2 FG H1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo