Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorNegro
- Tipo de mangueraFertilizante líquido agrícola
- Número de Upc del fabricante822353120392
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de aspiración y descarga reforzada con tela SD serie TSD™ EPDM
- Aplicaciones típicasFertilizantes líquidos agrícolas, sistemas de espuma agrícola, manipulación de estiércol líquido, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, residuos, manipulación séptica y de aguas residuales, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
- UPC_NO822353120392
- Presión de trabajo100 psi
Descripción general
- Compuestos de caucho superiores: Tigerflex ℮ utiliza solo los mejores compuestos de EPDM disponibles, que proporcionan la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad, durabilidad y resistencia química. Refuerzo de tejido: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción para soportar aplicaciones de succión y descarga de presión más alta. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas y alrededor de esquinas. Fácil de manejar. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera.