Motion
66253042317

NORTON ABRASIVES
66253042317

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 8 pulg.
Artículo MI #03389216
No. Fabricante 66253042317
Precio61.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253042317

Gemini Alundum Bench o Pedestal Grinding Wheel - Grado: Fino, Número de grano: 100, 120, Diámetro de la rueda: 8 pulg.
Artículo MI #03389216
No. Fabricante 66253042317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio61.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100, 120
  • Incluye
    Casquillo de eje de 7/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253042317

Descripción general

Descripción del fabricante
66253042317 8 X 3/4 X 1 BENEFICIO FINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno