Motion
TSD300X100
TSD300X100 Tiger to SD Serie TSD de 3 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada con tela de EPDM de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #03389218
No. Fabricante TSD300X100
Precio16.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TSD300X100 Tiger to SD Serie TSD de 3 pulg. Manguera de succión y descarga reforzada con tela de EPDM de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #03389218
No. Fabricante TSD300X100
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
Precio16.06 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguera
    Fertilizantes líquidos para agricultura
  • Número de Upc del fabricante
    822353120378
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración y descarga reforzada con tela SD serie TSD™ EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Fertilizantes líquidos agrícolas, sistemas de espuma agrícola, manipulación de estiércol líquido, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, residuos, manipulación séptica y de aguas residuales, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353120378
  • Presión de trabajo
    90 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TIGRE SD DE TSD300 3"
  • Compuestos de caucho superiores: Tigerflex ℮ utiliza solo los mejores compuestos de EPDM disponibles, que proporcionan la combinación ideal de peso ligero, flexibilidad, durabilidad y resistencia química. Refuerzo de tejido: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción para soportar aplicaciones de succión y descarga de presión más alta. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas y alrededor de esquinas. Fácil de manejar. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno