Motion
2920B9
Llave de impacto de aire - Mango en D, no reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., par de 550 pies-lbs, velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #03389278
No. Fabricante 2920B9
Precio6,495.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Mango en D, no reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., par de 550 pies-lbs, velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #03389278
No. Fabricante 2920B9
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
Precio6,495.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    17.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    23.69 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    36.0 cfm
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tasa de impacto
    950 lpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Número de piezas
    2
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2920B9 3/4IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO 550FT-LB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno