Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro8 mm
- En general Longitud12 mm
- Ancho general8 mm
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-508-12 5 X 8 X 12mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+0 a +.02 mm
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM50812
- Número de Upc del fabricante00846802058746
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,019 a +0,04 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802058746