Motion
NJ211ET2XC3

NTN
NJ211ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03389618
No. Fabricante NJ211ET2XC3
Precio326.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ211ET2XC3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #03389618
No. Fabricante NJ211ET2XC3
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
Precio326.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7400 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359117868

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ211ET2C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos