Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje8.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C14.43 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso56.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes de doble blindaje; Bastidor totalmente sellado; Alto par de torsión de ruptura; Aislamiento de clase F; Certificado por la Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor para trabajos de carpintería, 3 HP, monofásico, 60 Hz, 230 V, 3600 RPM, bastidor 145TC , TEFC
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.00 A
- Eficiencia a plena carga81.50 %
- Par de carga completa4.5 pies-libras;6.1 N-m
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp3 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW2.24 kW
- Número de catálogo del fabricante120824.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720016121
- ModeloP145K34FC6G
- Categoría del motorMotor para carpintería
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720016121
- Voltaje230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- El marco totalmente sellado evita la entrada de polvo.
- El par de ruptura alto permite una potencia de corte óptima.