Motion
CDQSWB12-10DCM

SMC
CDQSWB12-10DCM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 12 mm
Artículo MI #03390632
No. Fabricante CDQSWB12-10DCM
Precio41.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQSWB12-10DCM

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 12 mm
Artículo MI #03390632
No. Fabricante CDQSWB12-10DCM
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
Precio41.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    59 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    59 N
  • Tamaño de la varilla
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M5x0.8 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de doble varilla y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño calibre en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.07 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.07 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CQS
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSWB12-10DCM CILOS, COMPACTOS, VARILLA DOBLE
  • Varillas en ambos extremos del cilindro
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle