Motion
69210467105

Norton Abrasives
69210467105

Rueda de rectificado de superficie - Diámetro de rueda: 30 pulg.
Artículo MI #03391732
No. Fabricante 69210467105
Precio1,779.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69210467105

Rueda de rectificado de superficie - Diámetro de rueda: 30 pulg.
Artículo MI #03391732
No. Fabricante 69210467105
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
Precio1,779.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    12 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    30 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    1595 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69210467105
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
69210467105 30 X 2 X 12 5ZF14-RS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo