Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/16 pulg.
- Canal Longitud2-3/8 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Número de Upc del fabricante691781580746
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Número de Canales3
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo150 °
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha