Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud12 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoNeopreno
- ColorVerde
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarrePapel de lija
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroEnclavamiento cepillado
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosNeomax
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosCE 2112
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO30451436912107
Descripción general
- Proporciona protección contra la abrasión, los cortes y los productos químicos peligrosos
- Permanece flexible cuando se usa en áreas refrigeradas
- Tratado con Actifresh®
- Lavable
- Neopreno de doble inmersión con acabado arenoso
- Forro de algodón interlock 100 % cepillado para mayor comodidad y absorción
- 12" gauntlet cuff with sandy finish
- Sensación y flexibilidad de goma con mayor versatilidad
- Industrias petroquímicas y de refino, electrónica, manipulación de materiales (húmedos o secos), válvulas de giro, equipos de limpieza y desengrasado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación