Motion
53511
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #03391988
No. Fabricante 53511
Precio894.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #03391988
No. Fabricante 53511
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
Precio894.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.88 pulg.
  • Longitud total
    12.88 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.50 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
  • Consumo de aire en carga
    31.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Compuesto
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca
  • UPC_NO
    0616026535114
  • Velocidad variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE PULIDO DE 53511 20,000 RPM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good