Motion
160-2 COT CADENA DE RODILLO

TIMKEN DRIVES LLC
160-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03392574
No. Fabricante 160-2 COT ROLLER CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
160-2 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03392574
No. Fabricante 160-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.208 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.899 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.252 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.563 pulg.
  • Longitud del pasador
    5.208 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.126 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    145600 lb
  • Peso
    13.867 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    13668
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    60
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    7F
  • UPC_NO
    642051136682

Descripción general

Descripción del fabricante
160-2C BOBINA DE 010 PIES EN CAJA A.P.I.
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good