Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.125 pulg.
- Anchura interior1.400 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.132 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.312 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.687 pulg.
- Longitud del pasador3.125 pulg.
- Diámetro del rodillo1.406 pulg.
- Resistencia a la tensión95000 lb
- Peso11.033 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante18404
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces54
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidos7F
- UPC_NO642051184041
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies