Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.433 pulg.
- Anchura interior1.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.312 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.312 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.781 pulg.
- Longitud del pasador3.433 pulg.
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Resistencia a la tensión100000 lb
- Peso12.028 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante18412
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces48
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidos7F
- UPC_NO642051184126
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies