Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena14.440 pulg.
- Anchura interior1.864 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.812 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.375 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.937 pulg.
- Longitud del pasador14.440 pulg.
- Diámetro del rodillo1.875 pulg.
- Resistencia a la tensión608800 lb
- Paso transversal3.458 pulg.
- Peso71.856 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso240 / 3 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante18451
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces40
- Número de hebras a lo largo4
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidos7F
- UPC_NO642051184515
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies