Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena3.687 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena264 / 2-1/2 pulg.
- Anchura interior1.490 pulg.
- Altura de la placa de enlace2.375 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.375 pulg.
- Diámetro del pasador0.875 pulg.
- Longitud del pasador3.687 pulg.
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Paso transversal3.083 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso264 / 2-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricante18054
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo4
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051180548