Motion
264Z-4 COT CADENA DE RODILLO

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-4 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 264 / 2-1/2 in, recubierta, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03392640
No. Fabricante 264Z-4 COT ROLLER CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-4 COT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 264 / 2-1/2 in, recubierta, 4 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03392640
No. Fabricante 264Z-4 COT ROLLER CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12.936 pulg.
  • Anchura interior
    1.490 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.375 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.875 pulg.
  • Longitud del pasador
    12.936 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    540000 lb
  • Paso transversal
    3.083 pulg.
  • Peso
    56.842 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    264 / 2-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Lubricado por inmersión en caliente
  • Número de catálogo del fabricante
    18429
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    48
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    7F
  • UPC_NO
    642051184294

Descripción general

Descripción del fabricante
264Z-4C BOBINA DE 010 PIES EN CAJA A.P.I.
  • Precio por pie
  • Longitud total 10 pies

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"