Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena7.185 pulg.
- Anchura interior0.627 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Longitud del pasador7.185 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión129000 lb
- Paso transversal1.155 pulg.
- Peso11.149 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante15768
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces120
- Número de hebras a lo largo6
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidos7F
- UPC_NO642051157687
Descripción general
Descripción del fabricante
80-6C BOBINA DE 010 PIES EN CAJA A.P.I.
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies