Motion
VS1SP42-4B
Inversor de CA - Tensión de alimentación 460 V CA, 2 hp, servicio normal, clasificación NEMA 4X
Artículo MI #03393412
No. Fabricante VS1SP42-4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inversor de CA - Tensión de alimentación 460 V CA, 2 hp, servicio normal, clasificación NEMA 4X
Artículo MI #03393412
No. Fabricante VS1SP42-4B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    460 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 4X
  • Tipo de envolvente
    NEMA 4X
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2 CV
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • UPC_NO
    785398790954

Descripción general

Descripción del fabricante
VS1SP42-4B 460VAC 2HP NEMA4X
  • Modos de control: V/Hz (bomba/ventilador, lineal, personalizado), vector sin sensores
  • NEMA 4X
  • Bucle de control PID con 2 o 3 entradas
  • Opción de comunicación ModBus RS485 integrada
  • Bloque de terminales enchufable
  • Ejecución de perfil para procesos repetitivos
  • PLC funcionalidad para un funcionamiento inteligente
  • Teclado fácil de usar con pantalla LCD retroiluminada con gráficos completos y tamaño de fuente ajustable

También puede gustarle