Motion
HMK1520

NTN
HMK1520

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #03394018
No. Fabricante HMK1520
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1520

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 15 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #03394018
No. Fabricante HMK1520
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
Su precio$20.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8661 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK1520 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 0.5906 pulgadas, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos con diseño de copa traducida, 0.8661 pulgadas de diámetro exterior, 0.7874 pulgadas de ancho total y 0.049 libras de peso, lo que lo hace adecuado para transmisiones de engranajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073546
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073546

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1520 RODILLO DE AGUJA BRG