Motion
SC0494Z

NTN
SC0494Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7515 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #03394368
No. Fabricante SC0494Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0494Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7515 pulg. de D.I., 1.7500 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #03394368
No. Fabricante SC0494Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7515 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg., 12.700 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.187 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    SC0494Z BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El SC0494Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.7515 pulg. con un solo blindaje y 1.7500 pulg. de diámetro exterior para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0494Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359878851
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359878851

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0494Z BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno