Motion
S1U-DI-315 WD DBL INTERLOCK

DODGE
S1U-DI-315 WD DBL INTERLOCK

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.9375 in Diámetro de orificio, 7.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #03394690
No. Fabricante S1U-DI-315 WD DBL INTERLOCK
Precio6,363.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
S1U-DI-315 WD DBL INTERLOCK

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.9375 in Diámetro de orificio, 7.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #03394690
No. Fabricante S1U-DI-315 WD DBL INTERLOCK
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
Precio6,363.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.25 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    7.4400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400, TS-500

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    24400 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    060393
  • Material
    060393
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475267101

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U-DI-315WD INSERTO 060393