Motion
UC210-32
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0310 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03395296
No. Fabricante UC210-32
Precio122.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0310 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03395296
No. Fabricante UC210-32
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
Su precio$122.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0310 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0310 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590030620
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4650 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UC
  • UPC_NO
    1200106763413

Descripción general

Descripción del fabricante
UC210-32 INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"