Motion
CGM5214PPB

NTN
CGM5214PPB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 128 mm D.E., 2.0000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03397506
No. Fabricante CGM5214PPB
Precio888.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CGM5214PPB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 128 mm D.E., 2.0000 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03397506
No. Fabricante CGM5214PPB
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
Precio888.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    128 mm
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    C
  • UPC_NO
    4547359047462

Descripción general

Descripción del fabricante
CGM5214PPB CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos