Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud total de la dimensión C20.54 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso130, 135 libras
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa21.0/10.5 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY545
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024817
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 7.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 213TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
7-1/2 1800 Y545 3/60/230/460 TENV 213TC
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en Vector Drive Funcionamiento de potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Codificador y disposiciones de freno incluidos en el extremo de accionamiento opuesto (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones Modificaciones y/o Kits de accesorios) Estructura de marco de aluminio