Motion
10-4693
Junta universalYoke - Redonda con ranura, 3/4 pulg., Individual, Implement, N1000
Artículo MI #03397984
No. Fabricante 10-4693
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universalYoke - Redonda con ranura, 3/4 pulg., Individual, Implement, N1000
Artículo MI #03397984
No. Fabricante 10-4693
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 (ancho) en
  • Longitud hasta el centro del orificio
    1-11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Forma del orificio
    Ronda con llavero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del chavetero
    Brecha
  • Número de Upc del fabricante
    085311309066
  • Número de extremos de mordaza
    Individual
  • Tipo de producto
    Horquillas de articulación en U
  • Serie
    N1000
  • Ubicación del tornillo de fijación
    Oído
  • Estándares cumplidos
    ASAE Categoría 1
  • Aplicación de diseño de yugo
    Implementar

Descripción general

Descripción del fabricante
10-4693 YOKE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno