Motion
WSTU-S2-215L

DODGE
WSTU-S2-215L

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03397990
No. Fabricante WSTU-S2-215L
Precio1,443.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-S2-215L

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03397990
No. Fabricante WSTU-S2-215L
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
Precio1,443.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    3.5900 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-515
  • Peso
    25.79 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    062171
  • Material
    062171
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-S2-215L TAKEUP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno