Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI0
- Peso13.13 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, hidroxi, aceite mineral blanco, óxido de zinc
- Punto de caída+464 °F
- Punto de inflamación482 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Espesante de grasaComplejo de aluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento15 °F
- Calificación NSFH1
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura+15 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua