Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoM3, M5 estándar
Detalles
- MediciónEntrada de medidor
- Tipo de tuberíaUniversal
- Rosca estándarMedidor en
Descripción general
Descripción del fabricante
AS1311F-M3-04 CONTROL DE VELOCIDAD
- Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
- Tamaños de cuerpo: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Presión máxima de funcionamiento 1MPa
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de puerto: M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
- Diám. exterior de varios tubos tanto en sistema métrico como en pulgadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad