Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1000 pies
- Diámetro interior del tubo0.25 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.38 pulg.
- Grosor de la pared0.06 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de grado alimentario LLDPE para aplicaciones industriales estándar.
- ColorNatural
- Material del tubo interiorPolietileno
- Número de Upc del fabricante822353036563
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 140 oF
- Tipos de productosTubos lineales de polietileno de baja densidad de grado alimentario serie 220
- Estándares cumplidosSin ftalatos|RoHS
- EstiloTubos lineales de polietileno de grado alimentario y baja densidad
- TipoTubería
- UPC_NO822353036563
Descripción general
- Transferencia de aire y líquidos en aplicaciones industriales
- Líneas de agua
- Líneas de descalcificador de agua
- Líneas de control lógico neumático
- Equipo de máquinas expendedoras