Motion
AS4060
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 60 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #03407164
No. Fabricante AS4060
Price$4.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 60 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #03407164
No. Fabricante AS4060
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
Su precio$4.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Outside Diameter  
    60 mm
  • Ancho general
    1 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Número de pieza del cojinete compatible
    WS4060, GS4060
  • Tipo de cojinete compatible
    Anillo exterior, anillo interior
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    24200 N
  • Código de armonización
    8482.99.25.60
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000102
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • Capacidad de carga estática
    108000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AS4060
  • Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje