Motion
WSTU-SC-35M

DODGE
WSTU-SC-35M

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03408395
No. Fabricante WSTU-SC-35M
Precio212.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-SC-35M

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 35 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03408395
No. Fabricante WSTU-SC-35M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio212.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Diámetro del eje
    35 mm
  • Tamaño del marco de captación
    WS-308
  • Peso
    3.6 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    125913
  • Número de Upc del fabricante
    782475654031
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475654031

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTUSC35M TAKEUP BRG 125913
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno