Motion
145THTR5376BA

LEESON ELECTRIC
145THTR5376BA

Motor vectorial inversor - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #03408397
No. Fabricante 145THTR5376BA
Precio1,010.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145THTR5376BA

Motor vectorial inversor - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #03408397
No. Fabricante 145THTR5376BA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,010.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.8/1.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Y537
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024749
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, 145TC Cuadros, TENV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856024749
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM Y537 TENV 230/460V 145TC 3PH
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en funcionamiento de potencia constante Vector Drive hasta dos RPM base Optimizado para funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Se incluyen disposiciones de encoder y freno en el extremo opuesto de la transmisión (freno máximo de 10 lb-pie,consulte las secciones de los kits de modificaciones y/o accesorios) Base extraíble atornillable para la opción de montaje sin pie F1 solamente, no se puede volver a montar en una estructura de acero F2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno