Motion
12S 1 7/8

Martin
12S 1 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 12, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03408492
No. Fabricante 12S 1 7/8
Precio354.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12S 1 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 12, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03408492
No. Fabricante 12S 1 7/8
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
Precio354.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Brida Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 hp (TPR), 50 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275826
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    31500 pulg.
  • UPC_NO
    697950275826

Descripción general

Descripción del fabricante
12S 1 7/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle