Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor compatible2 l
- Conexión de rosca de salida5/16-24 (hembra) en
Details
- Caudal0.37 in3/ciclo
- Tipo de lubricaciónAceite
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento+32 °F
- Salida6 cc/ciclo
- Tipo de bombaBomba de accionamiento neumático, bomba eléctrica
- SeriePE-20, PE-22, PE-24
- Voltaje110 V
Descripción general
Descripción del fabricante
PE-2202-06 BOMBA