Motion
DGMX2-3-PP-CH-S-40

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-3-PP-CH-S-40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 02-146378 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #03410517
No. Fabricante DGMX2-3-PP-CH-S-40
Precio688.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX2-3-PP-CH-S-40

Válvula reductora hidráulica reversible SystemStak 02-146378 - Caudal máx. 16 gpm, Presión máx. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
Artículo MI #03410517
No. Fabricante DGMX2-3-PP-CH-S-40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio688.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    170 mm
  • Ancho general
    47.6 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 4 (7/16–20 UNF)

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Material del cuerpo
    Hierro
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +176 °F
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Pila del sistema
  • Número de puertos
    4
  • Presión máxima de funcionamiento específica del puerto
    2030 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMX2-3-PP-CH-S-40 VÁLVULA

También puede gustarle