Motion
EOC-190-1
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie EOC, tamaño 190, NPT 0,750 Tamaño de puerto, 1 pasada
Artículo MI #03410568
No. Fabricante EOC-190-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie EOC, tamaño 190, NPT 0,750 Tamaño de puerto, 1 pasada
Artículo MI #03410568
No. Fabricante EOC-190-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    14.75 pulg.
  • Longitud total
    16.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tamaño de la unidad
    190

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Caudal
    38 gpm
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Número de pases
    1
  • Serie
    EOC
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
EOC-190-1 INTERCAMBIADOR DE CALOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo